JNC5/16-01 スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ) 87907924 JNC5/16-01 スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ) 87907924 JNC5/16-01 スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ) 87907924

スロットルバルブ エルボ

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)7.94 管接続口径R1/8 寸法A(mm)8 注文コード87907924 品番JNC5/16-01
参考基準価格(税別)¥1,265 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・寸法Aなど32種類から選べます 他の種類を見る

空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。

材質
ロック爪/ステンレス
開放リング/POM(ポリアセタール)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)
樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
ロックナット/アルミニウム
寸法A(mm)8 寸法B(mm)41.5(max)、35.1(min) 寸法C(mm)18.1 寸法E(mm)26.9 寸法L1(mm)37.5(max)、31.1(min) 寸法L2(mm)11.9 寸法P1(Φmm)14.4 寸法P2(Φmm)14.4 寸法X(Φmm)13.8 対辺H(mm)10 使用流体空気 適合チューブ外径(Φmm)7.94 ねじの種類R 管接続口径R1/8 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック 質量(g)22 使用温度範囲(℃)0〜60 主な用途スタンダード 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

スピードコントローラとスロットルバルブの違い
この動画は、7人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34605487
2022-02-25
用途:
バイク
その他業種

自作のバキュームゲージに使用。ホース径よく考えないとホースの選択が大変

対象商品:
34605392
2017-05-09
用途:
エアーノズルの流量調整
製造業

何度もリピしてますが、価格が魅力!さらに10%OFFの時はねらい目です。

対象商品:
34605392
2015-03-02
用途:
エアー吸入量調整に使用しております。

エアー吸入量調整に使用しておりますが、排出調節にも利用可能です。
機能的にも、耐久的にも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする