曜日別特売
JNC10-03-C スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ) 87907951

画像はJNC10-03となります。実際の商品の樹脂本体はライトグレー、開放リングはライトブルーとなります。

JNC10-03-C スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ) 87907951
JNC10-03-C スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ) 87907951
JNC10-03-C スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ) 87907951

スロットルバルブ エルボ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)10管接続口径R3/8寸法A(mm)13.2注文コード87907951品番JNC10-03-C
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。

材質
ロック爪/ステンレス
開放リング/POM(ポリアセタール)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)
樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
ロックナット/アルミニウム
用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)13.2寸法B(mm)55.5(max)、47.3(min)寸法C(mm)20.2寸法E(mm)31.2寸法L1(mm)49.1(max)、40.9(min)寸法L2(mm)16.7寸法P1(Φmm)17.6寸法P2(Φmm)22寸法X(Φmm)16.8対辺H(mm)21使用流体空気適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R管接続口径R3/8使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状エルボ開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー質量(g)76使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したニードル絞り弁。クリーン環境内の流量制御に最適。
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

スピードコントローラとスロットルバルブの違い
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34605487
2022-02-25
用途: バイク
その他業種

自作のバキュームゲージに使用。ホース径よく考えないとホースの選択が大変

対象商品 : 34605392
2017-05-09
用途: エアーノズルの流量調整
製造業

何度もリピしてますが、価格が魅力!さらに10%OFFの時はねらい目です。

対象商品 : 34605392
2015-03-02
用途: エアー吸入量調整に使用しております。

エアー吸入量調整に使用しておりますが、排出調節にも利用可能です。
機能的にも、耐久的にも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする