寸法A(mm)11.1
寸法B(mm)49.2(max)、42.1(min)
寸法C(mm)17
寸法E(mm)17.5
寸法L1(mm)43.1(max)、36(min)
寸法L2(mm)11.9
寸法L3(mm)23
寸法P1(Φmm)12.4
寸法P2(Φmm)18.4
寸法X(Φmm)11.8
対辺H(mm)14
使用流体空気
適合チューブ外径(Φmm)6.35
ねじの種類R
管接続口径R1/4
使用圧力範囲(MPa)0〜0.9
用途ねじとチューブの接続
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
形状フリー
色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック
質量(g)40
使用温度範囲(℃)0〜60
主な用途スタンダード
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100