寸法A(mm)2.9寸法B(mm)29.7(max)、27(min)寸法C(mm)17寸法E(mm)14.3寸法L1(mm)26.8(max)、24.1(min)寸法L2(mm)8.2寸法L3(mm)23寸法P1(Φmm)12.4寸法P2(Φmm)9.8寸法X(Φmm)11.8対辺H(mm)8使用流体空気適合チューブ外径(Φmm)6.35ねじの種類M管接続口径M5×0.8使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状フリー色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック質量(g)12使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100