PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の エアーバルブ
PISCO(ピスコ)の スロットルバルブ
スロットルバルブ フリー
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87908091
品番
JNS10-02
参考基準価格(税別)
¥1,595
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
寸法A(mm)
11.1
寸法B(mm)
49.2(max)、42.1(min)
寸法C(mm)
20.2
寸法E(mm)
18
寸法L1(mm)
43.1(max)、36(min)
寸法L2(mm)
11.9
寸法L3(mm)
29
寸法P1(Φmm)
17.5
寸法P2(Φmm)
18.4
寸法X(Φmm)
16.8
対辺H(mm)
14
使用流体
空気
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじの種類
R
管接続口径
R1/4
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
用途
ねじとチューブの接続
材質
開放リング/POM、樹脂本体/PBT
形状
フリー
色
開放リング、樹脂本体/黒
質量(g)
45
使用温度範囲(℃)
0〜60
主な用途
スタンダード
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2、L3寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
商品説明動画
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった