JNS10-03 スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ) 87908107 JNS10-03 スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ) 87908107 JNS10-03 スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ) 87908107

スロットルバルブ フリー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87908107 品番 JNS10-03
参考基準価格(税別)¥1,815 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。

寸法A(mm)13.2 寸法B(mm)55.5(max)、47.3(min) 寸法C(mm)20.2 寸法E(mm)20.5 寸法L1(mm)49.1(max)、40.9(min) 寸法L2(mm)15.6 寸法L3(mm)30 寸法P1(Φmm)17.5 寸法P2(Φmm)22 寸法X(Φmm)16.8 対辺H(mm)19 使用流体空気 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類R 管接続口径R3/8 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 用途ねじとチューブの接続 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 形状フリー 開放リング、樹脂本体/黒 質量(g)76 使用温度範囲(℃)0〜60 主な用途スタンダード 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2、L3寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

スピードコントローラとスロットルバルブの違い

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34605505
2020-09-02
用途:
機械のメンテナンス

予備ですのでまだ使用していませんが、問題ないでしょう

対象商品:
87908143
2016-08-27
用途:
真空バルブの空気の量を調節する
株式会社JAPANMOLDTRADE 様

今のところいいと思いますが耐熱用も試してみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする