JNS3/8-02 スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ) 87908116 JNS3/8-02 スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ) 87908116 JNS3/8-02 スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ) 87908116

スロットルバルブ フリー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87908116 品番 JNS3/8-02
参考基準価格(税別)¥1,595 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。

寸法A(mm)11.1 寸法B(mm)49.2(max)、42.1(min) 寸法C(mm)20.1 寸法E(mm)18 寸法L1(mm)43.1(max)、36(min) 寸法L2(mm)11.9 寸法L3(mm)29 寸法P1(Φmm)17.5 寸法P2(Φmm)18.4 寸法X(Φmm)16.8 対辺H(mm)14 使用流体空気 適合チューブ外径(Φmm)9.53 ねじの種類R 管接続口径R1/4 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 用途ねじとチューブの接続 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 形状フリー 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック 質量(g)45 使用温度範囲(℃)0〜60 主な用途スタンダード 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2、L3寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

スピードコントローラとスロットルバルブの違い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34605505
2020-09-02
用途:
機械のメンテナンス

予備ですのでまだ使用していませんが、問題ないでしょう

対象商品:
87908143
2016-08-27
用途:
真空バルブの空気の量を調節する
株式会社JAPANMOLDTRADE 様

今のところいいと思いますが耐熱用も試してみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする