寸法A(mm)8寸法B(mm)41.5(max)、35.1(min)寸法C(mm)18.1寸法E(mm)15.5寸法L1(mm)37.5(max)、31.1(min)寸法L2(mm)10.7寸法L3(mm)25.7寸法P1(Φmm)14.5寸法P2(Φmm)14.4寸法X(Φmm)13.8対辺H(mm)10使用流体空気適合チューブ外径(Φmm)7.94ねじの種類R管接続口径R1/8使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状フリー色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック質量(g)23使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100