寸法A(mm)13.2
寸法B(mm)55.5(max)、47.3(min)
寸法C(mm)18.1
寸法E(mm)20
寸法L1(mm)49.1(max)、40.9(min)
寸法L2(mm)15.6
寸法L3(mm)27.7
寸法P1(Φmm)14.5
寸法P2(Φmm)22
寸法X(Φmm)13.8
対辺H(mm)19
使用流体空気
適合チューブ外径(Φmm)7.94
ねじの種類R
管接続口径R3/8
使用圧力範囲(MPa)0〜0.9
用途ねじとチューブの接続
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
形状フリー
色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック
質量(g)73
使用温度範囲(℃)0〜60
主な用途スタンダード
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100