画像はPJNC10-03となります。実際の製品はシーロック加工が施されています。
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合チューブ外径(Φmm)10
管接続口径R3/8
注文コード87908301
品番PJNC10-03-S
参考基準価格(税別)¥4,708
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・管接続口径など177種類から選べます
他の種類を見る
樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。