画像はPJNC12-04となります。実際の製品はシーロック加工が施されています。

PJNC12-04-F-S スロットルバルブ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 87908466 PJNC12-04-F-S スロットルバルブ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 87908466

スロットルバルブ PPタイプ エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 管接続口径R1/2 注文コード87908466 品番PJNC12-04-F-S
参考基準価格(税別)¥6,248 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は適合チューブ外径・管接続口径など177種類から選べます 他の種類を見る

樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。

使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 形状エルボ 樹脂本体/クリア 適合チューブ外径(Φmm)12 使用温度範囲(℃)0〜80 管接続口径R1/2 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用流体空気/水/その他 材質(ゴム)FKM 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック付き
注意
※水、液体仕様の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの必ず使用してください。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

スピードコントローラとスロットルバルブの違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする