PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の エアーバルブ
PISCO(ピスコ)の スロットルバルブ
スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
材質
(金属):ステンレス(SUS304)
材質(樹脂部)
ポリプロピレン(PP)
材質(ゴム)
NBR
注文コード
87909911
品番
PJNU10N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,170
この商品は
適合チューブ外径・材質・トラスコ品番
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。
禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。
金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。
使用流体
空気/水/その他
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
最高使用圧力(MPa)
1
形状
ユニオンストレート
材質
(金属):ステンレス(SUS304)
質量(g)
-
使用温度範囲(℃)
0〜80
材質(樹脂部)
ポリプロピレン(PP)
材質(ゴム)
NBR
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シーロック、シールテープ無し
注意
※使用流体が水・その他薬品の時は次の条件を必ず守ってください。
1.水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
2.水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
3.薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
商品説明動画
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった