曜日別特売
KJNC6-M5 スロットルバルブブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ) 87910627

※サンプル画像(画像はKJNC4-M5となります。実際の商品の詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KJNC6-M5 スロットルバルブブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ) 87910627
KJNC6-M5 スロットルバルブブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ) 87910627
KJNC6-M5 スロットルバルブブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ) 87910627

スロットルバルブブラス エルボ(カバー付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個管接続口径M5×0.8注文コード87910627品番KJNC6-M5
参考基準価格(税別)¥1,232販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
使用圧力範囲(MPa)0~1.0形状エルボカバー適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~100管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気/水材質(ゴム)HNBR使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

スピードコントローラとスロットルバルブの違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする