PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 駆動制御機器・スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)の 駆動制御関連機器
チェックバルブ 違径ユニオンストレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87911162
品番
CVG12-10A
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
金属タイプ
形状
違径ユニオンストレート
適合チューブ外径(Φmm)
12×10
使用温度範囲(℃)
0〜60
制御方向
オネジ側入力
使用圧力範囲(MPa)
-0.1〜0.9
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
使用真空圧力(kPa)
-100