CVPC4-M6A チェックバルブ ストレート樹脂タイプ PISCO(ピスコ) 87911363 CVPC4-M6A チェックバルブ ストレート樹脂タイプ PISCO(ピスコ) 87911363 CVPC4-M6A チェックバルブ ストレート樹脂タイプ PISCO(ピスコ) 87911363

チェックバルブ ストレート樹脂タイプ

(7件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87911363 品番 CVPC4-M6A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
仕様樹脂タイプ 形状ストレート 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)0〜60 制御方向オネジ側入力 使用圧力範囲(MPa)-0.1〜0.9 有効断面積(mm2)2.7 管接続口径M6×1 ねじの種類M 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 使用真空圧力(kPa)-100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87911345
2021-12-09
用途:
圧力計の逆止弁として使用。

小型エンジンの圧縮圧力測定用圧力計の入り口逆止弁として利用。
流れ方向の通過圧力が高いと圧力計の数値圧力が低めになるがこれはほとんど
問題なく使用できました

1人が参考にしています
対象商品:
87911397
2020-08-26
用途:
乗用車にヤンキーホーンの取り付けでコンプレッサーにエアーが戻らい様に圧力スイッチとコンプレッサーの間に使用。

取り付け、接続、エアー漏れなどありません、問題無く使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
87911354
2019-06-19
用途:
エアー送込用
飲食業

バルブはしっかりしていて問題なく使えています。
耐久性はこれから使っていってどうなるか見ものです。
ネジ部がもうちょっと長いと使いやすいですね。

対象商品:
87911397
2018-09-24
用途:
空気圧の配管に使用
卸売・小売業

空気圧で便利なチェックバルブ付きが良い 簡単取り付けでした

対象商品:
87911397
2018-05-23
用途:
炭酸水自家製造
サービス業

十分な性能と安いの一言、今までの約半額です、有難うございました

対象商品:
87911406
2016-08-01
用途:
配管組立時

逆流弁としての用途は十分満足できるものです。また納期も早く、必要な時にすぐ手に入るので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
87911406
2016-07-04
用途:
エアラインの配管

価格も安く即納なのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする