CVF01-01B チェックバルブ ブッシュ PISCO(ピスコ) 87911476

 

CVF01-01B チェックバルブ ブッシュ PISCO(ピスコ) 87911476
CVF01-01B チェックバルブ ブッシュ PISCO(ピスコ) 87911476

チェックバルブ ブッシュ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径1/8
制御方向オネジ側出力
内容量1個注文コード87911476品番CVF01-01B
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様金属タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60制御方向オネジ側出力使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9有効断面積(mm2)6管接続口径1/8ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87911467
2023-02-07
用途: 炭酸水の二酸化炭素逆流防止に

家で炭酸水を作る時のキャップに取り付け逆流防止に使用。
以前に安いほうの樹脂バルブの物を使用したが食洗機に入れたせいかすぐにダメになった。
こちらは金属バルブタイプなので問題無く使えています。
一週間経っても炭酸強いままキープしています。

対象商品 : 87911485
2015-10-18
用途: コンプレッサ---タンク

7Kgで使用、逆流ほぼなし、小型、耐久性を楽しみにしています。

1が参考にしています
対象商品 : 87911485
2015-11-13
用途: 空気タンク

小型かつ安価ですが6Kgで使用してエア漏れはほぼなし。満足です。

対象商品 : 87911485
2015-10-05
用途: エアサス
自動車・二輪車・自転車関連業

写真や説明ではどちらから空気通るかわかりずらい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする