CVF02-02B チェックバルブ ブッシュ PISCO(ピスコ) 87911494 CVF02-02B チェックバルブ ブッシュ PISCO(ピスコ) 87911494

チェックバルブ ブッシュ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87911494 品番 CVF02-02B
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様金属タイプ 形状ブッシュ 使用温度範囲(℃)0〜60 制御方向オネジ側出力 使用圧力範囲(MPa)-0.1〜0.9 有効断面積(mm2)14.5 管接続口径1/4 ねじの種類R 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 使用真空圧力(kPa)-100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87911467
2023-02-07
用途:
炭酸水の二酸化炭素逆流防止に

家で炭酸水を作る時のキャップに取り付け逆流防止に使用。

以前に安いほうの樹脂バルブの物を使用したが食洗機に入れたせいかすぐにダメになった。
こちらは金属バルブタイプなので問題無く使えています。
一週間経っても炭酸強いままキープしています。

対象商品:
87911485
2015-10-18
用途:
コンプレッサ---タンク

7Kgで使用、逆流ほぼなし、小型、耐久性を楽しみにしています。

1人が参考にしています
対象商品:
87911485
2015-11-13
用途:
空気タンク

小型かつ安価ですが6Kgで使用してエア漏れはほぼなし。満足です。

対象商品:
87911485
2015-10-05
用途:
エアサス
自動車・二輪車・自転車関連業

写真や説明ではどちらから空気通るかわかりずらい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする