CVPF01-01B チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ PISCO(ピスコ) 87911555 CVPF01-01B チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ PISCO(ピスコ) 87911555

チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87911555 品番 CVPF01-01B
参考基準価格(税別)¥1,012 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
仕様樹脂タイプ 形状ブッシュ 使用温度範囲(℃)0〜60 制御方向オネジ側出力 使用圧力範囲(MPa)-0.1〜0.9 有効断面積(mm2)7 管接続口径R1/8 ねじの種類R 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 使用真空圧力(kPa)-100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
現行日立ベビコンLEに取付
飲食業

日立ベビコンはチェックバルブがヘッドのみなので、2日でエアー満タンから全て漏れます。タンクとパイプ間に取付け、エアー入れて1週間様子見ましたが全く漏れず、コンプレッサー動かさずにすぐ使えて便利になりました。
長さの表示が欲しいです。

対象商品:
87911564
2024-04-09
用途:
エアー漏れ対策に
その他業種

エアーコンプレッサーのエアー漏れ箇所が特定できず、予備タンク間のバルブを閉めておりましたが、使うときに毎回開けるのは面倒でこの逆止弁を導入してみました。
バルブの開閉も不要になり、コンプレッサー側のエアー圧が下がっても予備タンクの圧はそのまま残っているので、電源オンして圧が上がるのを待つことなく使用することが出来るようになり、便利になりました。
コンプレッサーを買い替える費用より安く解消できました。

対象商品:
87911564
2023-03-05
用途:
補助エアータンクの空気取り入れ口に使用
近藤マリンサービス 様

30Lの補助エアータンクの空気取り入れ口に手動バルブでは無くチェックバルブにしました。
今のところ 問題無く使えていますが耐久性はまだ分かりません。
海外通販であれば200円程で買えるのでもう少し安価なら良いのですが、急場のため仕方がありません。

対象商品:
87911564
2022-10-17
用途:
エアコンプレッサーの修理
教育・研究機関

電源OFF時にタンク内圧力が少しずつ抜けてきてしますようになったのでこの部品を取り付けました。おかげさまでタンク内圧力は下がらなくなりました。

対象商品:
87911555
2021-12-10
用途:
エアーサブタンクの入り口に使用
その他業種

このチェックバルブを、エアーサブタンクの入り口に挿入しました。漏れもなく良好です。これを使う以前は、エアーコネクタを外す際には、ボールバルブで止めていましたが、チェックバルブを使うことで、わずらわしさから開放されました。

1人が参考にしています
対象商品:
87911573
2022-01-05
用途:
エアー配管に追加
自動車・二輪車・自転車関連業

以前にも購入した事が有り、品質等にも全く問題が無かったのでリピート購入しました。欲を言えばもう少し安ければ有難いです。

対象商品:
87911546
2019-05-27
用途:
圧縮空気コンデンサ手前
サービス業

用途通りのものであり、特に書くことがありません。ただ、もう少しサイズの巾を広げてもらえると色々と使えそう。

対象商品:
87911564
2023-01-29
用途:
使わなくなったコンプレッサーに
株式会社川田商会 協栄自工 様

うるさくて電気がきつく使わなくなった5馬力50リッタータンクのコンプレッサーの、
重たいコンプレッサーを外して、50リッター補助タンクにしようと思いました。

コンプレッサーから繋ぐ側はプラグに交換しますが、ソケットはホースを外しても
エア漏れしませんが、プラグは外すと貫通なので、ボールバルブが必要です。

開けたり閉めたり面倒なので、このチェックバルブを付けることにしました。

これで開け閉め不要になります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする