HBV8-6 チェンジバルブ PISCO(ピスコ) 87911607 HBV8-6 チェンジバルブ PISCO(ピスコ) 87911607 HBV8-6 チェンジバルブ PISCO(ピスコ) 87911607

チェンジバルブ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87911607 品番 HBV8-6
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。

使用圧力範囲(MPa)0〜0.7 適合チューブ外径D1(Φmm)8 適合チューブ外径D2(Φmm)6×6 トラスコ品番474-2656 質量(g)53 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)11 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

チェンジバルブ
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
これ便利
建設業・工事業

ハンドルが大きく操作しやすい。勝手に回ってしまう事のない、それでいて決して重さを感じない絶妙なトルク感も絶。

対象商品:
39481933
2022-04-20
用途:
農業用給水栓に使用
建設業・工事業

コストが高くつきましたが、機能性には満足しています。

対象商品:
39481924
2020-10-29
用途:
設備の改修
教育・研究機関

設備 エア電磁弁系統の手動動作確認のために手配して使用した。短納期で使いやすく、とても助かった。

対象商品:
39481933
2018-10-27
用途:
回路の切り替え
株式会社吉成産業 様

エアーの回路の切り替えに使用しておりますが的確に作動しております

対象商品:
39481933
2017-10-05
用途:
気体配管の切り替え作業
岡本鉄筋 様

気体の1対2方向への切り替え、2方向を選択し供給する場合、両方向に使用が可能で重宝しています。 もう少し価格が安価であれば尚、良し。 モノタロウブランドの登場を期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39481933
2017-07-27
用途:
炭酸水製造器と生ビールサーバーへのガスの切り替え
建設業・工事業

軽く、確実に切り替えられ、当初の目的を達成できました。

対象商品:
39481933
2017-06-02
用途:
空圧

近所に売っていないものがネットで簡単に手に入り助かりました。

対象商品:
39481443
2017-04-17
用途:
切り替えように
設備電算親睦会 様

自宅で浄水水の取り出し口を切り替えたいので購入した、まず自宅近くでの在庫は無し、カタログで欲しい物が購入できるから便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする