曜日別特売
PYJ16 ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87915913

PYJ16 ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87915913
PYJ16 ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87915913
PYJ16 ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87915913

ブランチユニオンワイ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
チューブ外径(Φmm)16
適合継手径D2(Φmm)16
内容量1袋(10個)注文コード87915913品番PYJ16
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

寸法B(mm)82.6寸法C(mm)24.1寸法E(mm)30寸法J(mm)24寸法P1(Φmm)25適合継手径D2(Φmm)16形状ブランチユニオンワイチューブ外径(Φmm)16使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1仕様スタンダード材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)41タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)オリフィス径(Φmm)12.9包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑え、インサートリングを必ず使用してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10370071
2018-02-02
用途: 液体の分離用
株式会社タグチ製造業

液体の分離用ですので、もう少し分離の流れが良ければ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする