曜日別特売
PYJ4W ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87915922

画像はPYJ4です。実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PYJ4W ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87915922
PYJ4W ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87915922
PYJ4W ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87915922

ブランチユニオンワイ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
チューブ外径(Φmm)4
適合継手径D2(Φmm)4
内容量1袋(10個)注文コード87915922品番PYJ4W
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

寸法B(mm)48.7寸法C(mm)14.9寸法E(mm)19寸法F(mm)14.1寸法J(mm)11寸法P1(Φmm)10寸法P2(Φmm)10寸法d(Φmm)3.4適合継手径D2(Φmm)4形状ブランチユニオンワイチューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1仕様ライトグレー材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング/樹脂本体:ライトグレー質量(g)6.5タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)2オリフィス径(Φmm)2.5包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑え、インサートリングを必ず使用してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10370071
2018-02-02
用途: 液体の分離用
株式会社タグチ製造業

液体の分離用ですので、もう少し分離の流れが良ければ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする