※サンプル画像(画像はPPB8-01SUS-TPとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングPP ティー(SUS304)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
1/4
注文コード
87928565
品番
PPB10-02SUS-TP
参考基準価格(税別)
¥2,079
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・適合チューブ外径・接続ねじ
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ティー
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)
SUS304
接続ねじ種類
R
チューブ外径(Φmm)
10
材質(ゴム)
EPDM
最高使用圧力(MPa)
1.0(0~20℃)
使用温度範囲(℃)
0~80(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シールテープ巻き仕様
タイプ
クリーン環境用タイプ
包装形態
通常包装
質量(g)
37
接続ねじ
1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった