曜日別特売

チューブフィッティングPP ティー(SUS304)

チューブフィッティングPP ティー(SUS304) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ティー(SUS304) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ティー(SUS304) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ティー(SUS304) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ティー(SUS304) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ティー(SUS304) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ティー(SUS304) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ティー(SUS304) - PISCO(ピスコ)
形状ティー使用真空圧力(kPa)-100包装形態通常包装内容量1個
121件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
材質(ねじ部)
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴム)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
シールの有無
タイプ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87928504PPB10-02SUS-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R10EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ37
2,024
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
87928513PPB10-02SUS-F-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R10FKM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ37
2,354
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928522PPB10-02SUS-F-S-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R10FKM1(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ37
2,387
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928556PPB10-02SUS-S-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R10EPDM1(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ37
2,057
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928565PPB10-02SUS-TP-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R10EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様クリーン環境用タイプ37
2,079
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928583PPB10-03SUS-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R10EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ44
2,002
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
87928592PPB10-03SUS-F-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R10FKM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ44
2,332
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928601PPB10-03SUS-F-S-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R10FKM1(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ44
2,365
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928635PPB10-03SUS-S-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R10EPDM1(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ44
2,035
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928644PPB10-03SUS-TP-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R10EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様クリーン環境用タイプ44
2,057
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
87928662PPB12-03SUS-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R12EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ55
2,662
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
87928671PPB12-03SUS-F-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R12FKM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ55
3,102
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928687PPB12-03SUS-F-S-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R12FKM1(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ55
3,135
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928714PPB12-03SUS-S-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R12EPDM1(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ55
2,695
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928723PPB12-03SUS-TP-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R12EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様クリーン環境用タイプ55
2,717
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928741PPB12-04SUS-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R12EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ69
2,662
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
87928757PPB12-04SUS-F-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R12FKM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ69
3,102
2,590
2,849(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928766PPB12-04SUS-F-S-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R12FKM1(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ69
3,135
2,690
2,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928793PPB12-04SUS-S-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R12EPDM1(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ69
2,695
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928802PPB12-04SUS-TP-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R12EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様クリーン環境用タイプ69
2,717
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928827PPB4-01SUS-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R4EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ12
1,430
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928836PPB4-01SUS-F-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R4FKM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ12
1,507
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928845PPB4-01SUS-F-S-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R4FKM1(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ12
1,540
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928872PPB4-01SUS-S-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R4EPDM1(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ12
1,463
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928897PPB4-02SUS-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R4EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ21
1,584
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928906PPB4-02SUS-F-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R4FKM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ21
1,661
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928915PPB4-02SUS-F-S-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R4FKM1(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ21
1,694
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928942PPB4-02SUS-S-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R4EPDM1(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ21
1,617
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928967PPB4-M3SUS-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304M4EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)-クリーン環境用タイプ8.4
1,628
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928976PPB4-M3SUS-F-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304M4FKM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)-クリーン環境用タイプ8.4
1,716
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
87929003PPB4-M5SUS-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304M4EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ9
1,474
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
87929012PPB4-M5SUS-F-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304M4FKM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ9
1,551
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87929046PPB6-01SUS-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R6EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ16
1,595
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
87929055PPB6-01SUS-F-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R6FKM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ16
1,738
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
87929064PPB6-01SUS-F-S-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R6FKM1(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ16
1,771
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
87929091PPB6-01SUS-S-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R6EPDM1(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ16
1,628
1,498
1,648(税込)
当日出荷
87929107PPB6-01SUS-TP-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R6EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様クリーン環境用タイプ16
1,650
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87929125PPB6-02SUS-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R6EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ23
1,694
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
87929134PPB6-02SUS-F-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R6FKM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ23
1,837
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
87929143PPB6-02SUS-F-S-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R6FKM1(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ23
1,870
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
87929177PPB6-02SUS-S-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R6EPDM1(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ23
1,727
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
87929186PPB6-02SUS-TP-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R6EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様クリーン環境用タイプ23
1,749
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
87929204PPB6-03SUS-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R6EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ36
1,738
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
87929213PPB6-03SUS-F-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R6FKM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ36
1,870
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
87929222PPB6-03SUS-F-S-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R6FKM1(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ36
1,903
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
87929256PPB6-03SUS-S-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R6EPDM1(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ36
1,771
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
87929265PPB6-03SUS-TP-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R6EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様クリーン環境用タイプ36
1,793
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
87929283PPB6-M5SUS-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304M6EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ14
1,639
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87929292PPB6-M5SUS-F-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304M6FKM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ14
1,782
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
87929326PPB8-01SUS-空気、水、その他薬品など(条件有※)SUS304R8EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ20
1,738
1,590
1,749(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする