曜日別特売
PPB6-M5SUS チューブフィッティングPP ティー(SUS304) PISCO(ピスコ) 87929283

 

PPB6-M5SUS チューブフィッティングPP ティー(SUS304) PISCO(ピスコ) 87929283
PPB6-M5SUS チューブフィッティングPP ティー(SUS304) PISCO(ピスコ) 87929283

チューブフィッティングPP ティー(SUS304)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)6接続ねじM5X0.8注文コード87929283品番PPB6-M5SUS
参考基準価格(税別)¥1,639販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
形状ティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)SUS304接続ねじ種類Mチューブ外径(Φmm)6材質(ゴム)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(0~20℃)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態通常包装質量(g)14接続ねじM5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする