曜日別特売
PPD10-02SUS-F-S チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304) PISCO(ピスコ) 87931383

画像はPPD10-02SUSとなります。実際の商品はシーロック付となります。

PPD10-02SUS-F-S チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304) PISCO(ピスコ) 87931383
PPD10-02SUS-F-S チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304) PISCO(ピスコ) 87931383

チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)10接続ねじ1/4注文コード87931383品番PPD10-02SUS-F-S
参考基準価格(税別)¥2,387販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990
形状ブランチティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)SUS304接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)10材質(ゴム)FKM最高使用圧力(MPa)1.0(0~20℃)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック付タイプクリーン環境用タイプ包装形態通常包装質量(g)37接続ねじ1/4

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする