曜日別特売
PPD6-01SUS-F チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304) PISCO(ピスコ) 87931907

 

PPD6-01SUS-F チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304) PISCO(ピスコ) 87931907
PPD6-01SUS-F チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304) PISCO(ピスコ) 87931907

チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)6接続ねじ1/8注文コード87931907品番PPD6-01SUS-F
参考基準価格(税別)¥1,738販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590
形状ブランチティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)SUS304接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)6材質(ゴム)FKM最高使用圧力(MPa)1.0(0~20℃)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態通常包装質量(g)16接続ねじ1/8

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする