曜日別特売
PPX4-M5SUS チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304) PISCO(ピスコ) 87934585

 

PPX4-M5SUS チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304) PISCO(ピスコ) 87934585
PPX4-M5SUS チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304) PISCO(ピスコ) 87934585
PPX4-M5SUS チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304) PISCO(ピスコ) 87934585

チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)4接続ねじM5X0.8注文コード87934585品番PPX4-M5SUS
参考基準価格(税別)¥1,474販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。

形状ブランチワイ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)SUS304接続ねじ種類Mチューブ外径(Φmm)4材質(ゴム)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態通常包装質量(g)9.5接続ねじM5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする