仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)10材質(ゴムシール)NBR最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)7.3タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し質量(g)68寸法A(mm)10.5寸法B(mm)33.8寸法C(mm)20寸法E(mm)28寸法L1(mm)27.8寸法L2(mm)14.4寸法P1(Φmm)18.5寸法P2(Φmm)19対辺H(mm)17接続ねじ1/4