仕様メートルネジ:ガスケット付属形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類Mチューブ外径(Φmm)4材質(ゴムシール)HNBR最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)1.8タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し質量(g)20寸法A(mm)3寸法B(mm)21.9寸法C(mm)15.1寸法E(mm)20.3寸法L1(mm)18.9寸法L2(mm)7.5寸法P1(Φmm)9.7寸法P2(Φmm)12対辺H(mm)10接続ねじM5X0.8