仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)6材質(ゴムシール)NBR最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)4タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し質量(g)89寸法A(mm)12寸法B(mm)38.8寸法C(mm)16.6寸法E(mm)26.4寸法L1(mm)32.5寸法L2(mm)16.8寸法P1(Φmm)14.5寸法P2(Φmm)22.5対辺H(mm)21接続ねじ3/8