仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)8材質(ゴムシール)HNBR最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)6タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し質量(g)57寸法A(mm)10.5寸法B(mm)35.1寸法C(mm)18.4寸法E(mm)26.6寸法L1(mm)29.1寸法L2(mm)14.4寸法P1(Φmm)13.7寸法P2(Φmm)18.5対辺H(mm)17接続ねじ1/4