曜日別特売
PCF4-M5M-C ミニタイプ メスストレート PISCO(ピスコ) 87950904

画像はPCF4-M5Mとなります。実際の商品は開放リング:ライトブルーとなります。

PCF4-M5M-C ミニタイプ メスストレート PISCO(ピスコ) 87950904
PCF4-M5M-C ミニタイプ メスストレート PISCO(ピスコ) 87950904
PCF4-M5M-C ミニタイプ メスストレート PISCO(ピスコ) 87950904

ミニタイプ メスストレート

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)4注文コード87950904品番PCF4-M5M-C
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したワンタッチ継手。

用途
ねじとチューブの接続
仕様クリーンルーム包装ミニ形状メスストレート使用流体空気接続ねじ種類Mチューブ外径(Φmm)4材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ開放リング:ライトブルー/樹脂本体:ライトグレー包装形態クリーンルーム包装有効断面積(mm2)2.6質量(g)4.3寸法A(mm)4.5寸法B(mm)17.6寸法C(mm)10.9寸法P(Φmm)8対辺H(mm)8接続ねじM5X0.8

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10412166
2023-01-20
用途: 試験治具へ組込、空気流量調整

ワンタッチで空気の流路に蓋が出来るのでとても便利。

対象商品 : 35311911
2018-11-12
用途: 機械制御回路

以前はFesto商品を使用していましたが、価格的にも安価で性能的には
全くFestoと比較して問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする