画像はPOL4-M5Mとなります。実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
L字型のユニバーサルエルボでコンパクトな物はこれ一択ではないでしょうか?非常に精度が高い商品でリピート購入しています。しっかりと締めこんだ状態でもユニバーサルエルボはスムーズに動かせます。また、ワンタッチ継手の脱着も簡単なので非常に重宝しています。ネジ部分が真鍮製なので締め込み過ぎると簡単に破断するので注意が必要です。
実験装置内の限られたスペースの排管取り回しに購入。一般的なサイズのエルボとの比較でも、気密性に問題は見られない。チューブロックが楕円に成形されているのも有難い。