FDR100-02-MD ドライユニット(100) PISCO(ピスコ) 87953004

ドライユニット(100)

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個接続口径供給側/Rc1/4、出口側/Rc1/4ユニット形状エアフィルタ、ファイバードライ、レギュレータ注文コード87953004品番FDR100-02-MD
参考基準価格(税別)¥95,920販売価格(税込)¥72,490
販売価格(税別)
65,900

エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)

仕様圧力表示/ゲージ付接続口径供給側/Rc1/4、出口側/Rc1/4ユニット形状エアフィルタ、ファイバードライ、レギュレータ処理空気量(L/min(ANR))100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコックブッシュ式ドレンコック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87952611
2024-04-26
用途: 粉体供給用
株式会社イワイアイテック

ユニット化されていてメンテナンスが良い
価格がリーズナブル

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする