FBDR301-03-AD-R ドライユニット(300) PISCO(ピスコ) 87953853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライユニット(300)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個接続口径供給側/Rc3/8、出口側/Rc3/8ユニット形状エアフィルタ、ミストフィルタ、ファイバードライ、レギュレータ注文コード87953853品番FBDR301-03-AD-R
参考基準価格(税別)¥161,260販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)

仕様圧力表示/ゲージ付接続口径供給側/Rc3/8、出口側/Rc3/8ユニット形状エアフィルタ、ミストフィルタ、ファイバードライ、レギュレータ処理空気量(L/min(ANR))300流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコックオートドレン式ドレンコック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする