※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンチューブ

(63件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 外径(Φmm)4 注文コード87957231 品番NA0425-100-G
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は外径など145種類から選べます 他の種類を見る

一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示

外径×内径(Φmm)4×2.5 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時) トラスコ品番818-1385 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15〜90(不凍) 内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)10 使用流体空気、水、熱媒体油 質量(g/m)9 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐圧、耐候、耐寒 最小取付半径(mm)15
注意
※カットマークは目安であり寸法を保証するものではありません。
※一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
※チューブの特性上、時間経過に伴いチューブ材質に含まれる添加剤等がチューブ表面にブリードする可能性があります。
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
1.水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
2.異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
3.ワンタッチ継手に接続して水、熱媒体油を使用される際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※最高使用圧力は、20ºC 65%RH時の値です。その他の温度の場合は、破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率をみてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
エアー配管
イマリ・ホットエアータービン 様 (製造業)

製品は丁寧に梱包されており、また、製品の品質も良く見た目も良い。

対象商品:
87957843
2025-08-25
用途:
エアサスの1/4に色々探してこちらに商品が有り購入
自動車・二輪車・自転車関連業

1/4は、なかなか無くACCは、価格もそれなり使って見ましたが、サイズもエアー漏れも無く良好でした。

対象商品:
09149253
2022-08-08
用途:
圧縮空気供給配管として使用
株式会社オーレックス 様

ピスコのナイロンチューブは、内径の大きさと硬度と強度から、主に幹線・準幹線の配管に使用しています。
開封時に表面に白い粉が付いていますが、中性洗剤とウエスで拭き取ればきれいになります。
ただ、このサイズのフィッティング単品は有るものの、一体のバルブや器具はあまり存在していないので、接続には配慮が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
35314431
2022-06-25
用途:
商品製作時

安価であり、モノも良い。この点は気に入っている。ただ、50センチメートル毎に繰り返される長ったらしい印字がどうにも鬱陶しい。もっとシンプルで良いのでは。それと汚らしく見えてしまうのも残念。この点は気に入らない。

対象商品:
34862457
2022-03-12
用途:
配管延長

エアー配管の延長に使用。問題なく使用できています。

対象商品:
37563206
2022-01-06
用途:
エアー配管として

曲がりもよくチャックにしっかりとはまりエアー漏れも起こさないしっかりとした商品です

対象商品:
37563163
2021-10-21
用途:
ミニコンプレッサー空圧部品
建設業・工事業

エアーブラシによる塗装用コンプレッサーの空圧ホースに安価で使用するに最適です。

対象商品:
37563172
2021-06-27
用途:
修理で!!

タイヤチェンジャーのペダル裏からシューシューエア漏れで、交換したら機が快調に重宝します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
1人が参考にしています
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする