PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の ホース
PISCO(ピスコ)の コイルホース
ネジレ防止継手付コイリングチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87958157
品番
ULT8-02-2.5-Y
参考基準価格(税別)
¥3,905
販売価格(税込)
¥3,021
販売価格(税別)
¥
2,746
バスケットに入れる
エア工具などによるチューブのねじれを継手が吸収。
コイリングチューブの両端に、継手をセット。また、オスネジ側の継手にねじれを吸収する機能付。
チューブ外径×内径(mm)
8×5
チューブ全長(m)
2.5
チューブ色
黄
最高使用圧力(MPa)
0.9
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
寸法L(mm)
1100
内径(Φmm)
5
寸法A(mm)
340
外径(Φmm)
8
接続ねじ
R1/4、Rc1/4
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応