※サンプル画像(画像はHV12-04となります。実際の商品の本体の色はライトグレーとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HV12-04W ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 87958796 HV12-04W ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 87958796 HV12-04W ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 87958796 HV12-04W ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 87958796

ハンドバルブ ストレートA 3方弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/2 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード87958796 品番HV12-04W
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は管接続口径・適合チューブ外径など36種類から選べます 他の種類を見る

機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。

用途ねじとチューブの接続 形状ストレート ライトグレー 質量(g)96 適合チューブ外径(Φmm)12 使用温度範囲(℃)0〜60 寸法L(mm)73.2 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 有効断面積(mm2)16.1 管接続口径1/2 寸法A(mm)15 ねじの種類R 寸法C(mm)23.4 使用流体空気 寸法B2(mm)46.5 寸法B1(mm)34.9 寸法E1(mm)21.7 寸法E2(mm)41 寸法F1(mm)24 寸法F2(mm)11 寸法P1(Φmm)21 寸法P2(Φmm)19.5 使用真空圧力(kPa)-100 対辺H(mm)21
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

ハンドバルブ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする