HV5/16-02-2 ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ) 87958893 HV5/16-02-2 ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ) 87958893 HV5/16-02-2 ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ) 87958893 HV5/16-02-2 ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ) 87958893

ハンドバルブ ストレートA 2方弁

(3件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 適合チューブ外径(Φmm)7.94 注文コード87958893 品番HV5/16-02-2
参考基準価格(税別)¥1,595 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は管接続口径・適合チューブ外径など37種類から選べます 他の種類を見る

機器への空気圧入力を開閉します。2方弁

材質
ロック爪/ステンレス
開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 標準色(樹脂本体・開放リング/ブラック、キャップレバー/ブルー) 質量(g)41 適合チューブ外径(Φmm)7.94 使用温度範囲(℃)0〜60 寸法L(mm)58.2 ポート数2 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 有効断面積(mm2)8.9 管接続口径1/4 寸法A(mm)11 ねじの種類R 寸法C(mm)18.1 使用流体空気 寸法B2(mm)36.5 寸法B1(mm)27.7 寸法E1(mm)17 寸法E2(mm)40.5 寸法F1(mm)18 寸法F2(mm)8 寸法P1(Φmm)15 寸法P2(Φmm)16.5 使用真空圧力(kPa)-100 対辺H(mm)14
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

ハンドバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10411624
2021-01-29
用途:
エアー配管
サービス業

ウェブ購入時にホース径も表示して欲しいです。サイズを間違えて、単品での返品は送料など考慮し諦めました。

1人が参考にしています
対象商品:
87959015
2021-05-07
用途:
農業用給水栓に使用
建設業・工事業

農業用給水バルブの水圧を利用して給水のオン・オフが出来ました。
耐久性についてはこれからとなります。

対象商品:
10411624
2016-05-30
用途:
機械のメンテナンス
有限会社服部機械製作所 様

コンパクトで使い易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする