HV6-01W ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 87958963

※サンプル画像(画像はHV6-01となります。実際の商品の本体の色はライトグレーとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HV6-01W ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 87958963
HV6-01W ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 87958963
HV6-01W ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 87958963
HV6-01W ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 87958963

ハンドバルブ ストレートA 3方弁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8注文コード87958963品番HV6-01W
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。

用途
ねじとチューブの接続
形状ストレートライトグレー質量(g)34適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)55.9ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)7.5管接続口径1/8寸法A(mm)8ねじの種類R寸法C(mm)17使用流体空気寸法B2(mm)33.5寸法B1(mm)26.4寸法E1(mm)17寸法E2(mm)40.5寸法F1(mm)18寸法F2(mm)8寸法P1(Φmm)12.5寸法P2(Φmm)16.5使用真空圧力(kPa)-100対辺H(mm)14
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

ハンドバルブ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする