※サンプル画像(画像はHV6-02となります。実際の商品の本体の色はライトグレーとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HV6-02W ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 87958981 HV6-02W ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 87958981 HV6-02W ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 87958981 HV6-02W ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ) 87958981

ハンドバルブ ストレートA 3方弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード87958981 品番HV6-02W
参考基準価格(税別)¥1,485 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は管接続口径・適合チューブ外径など36種類から選べます 他の種類を見る

機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。

用途ねじとチューブの接続 形状ストレート ライトグレー 質量(g)40 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)0〜60 寸法L(mm)56.8 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 有効断面積(mm2)7.7 管接続口径1/4 寸法A(mm)11 ねじの種類R 寸法C(mm)17 使用流体空気 寸法B2(mm)36.5 寸法B1(mm)26.4 寸法E1(mm)17 寸法E2(mm)40.5 寸法F1(mm)18 寸法F2(mm)8 寸法P1(Φmm)12.5 寸法P2(Φmm)16.5 使用真空圧力(kPa)-100 対辺H(mm)14
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

ハンドバルブ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする