使用圧力範囲(MPa)0〜0.9
形状ストレート
色標準色(樹脂本体・開放リング/ブラック、キャップレバー/ブルー)
質量(g)35
適合チューブ外径(Φmm)7.94
使用温度範囲(℃)0〜60
寸法L(mm)57.2
ポート数2
有効断面積(mm2)8.9
管接続口径1/8
寸法A(mm)8
ねじの種類R
寸法C(mm)18.1
使用流体空気
寸法B2(mm)27.7
寸法B1(mm)33.5
寸法E1(mm)17
寸法E2(mm)40.5
寸法F1(mm)18
寸法F2(mm)8
寸法P1(Φmm)15
寸法P2(Φmm)16.5
使用真空圧力(kPa)-100
対辺H(mm)14