HV01-6-2 ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ) 87959146 HV01-6-2 ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ) 87959146 HV01-6-2 ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ) 87959146 HV01-6-2 ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ) 87959146

ハンドバルブ ストレートB 2方弁

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径R1/8 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード87959146 品番HV01-6-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は管接続口径・適合チューブ外径・材質など35種類から選べます 他の種類を見る

機器への空気圧入力を開閉します。2方弁

使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 形状ストレート 標準色(樹脂本体・開放リング/ブラック、キャップレバー/ブルー) 質量(g)34 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)0〜60 寸法L(mm)55.9 ポート数2 有効断面積(mm2)8.3 管接続口径R1/8 寸法A(mm)8 ねじの種類R 寸法C(mm)17 使用流体空気 寸法B2(mm)26.4 寸法B1(mm)33.5 寸法E1(mm)17 寸法E2(mm)40.5 寸法F1(mm)18 寸法F2(mm)8 寸法P1(Φmm)12.5 寸法P2(Φmm)16.5 使用真空圧力(kPa)-100 対辺H(mm)14

商品説明動画

ハンドバルブ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-22
用途:
炭酸水をミドボンで作る時に使用
製造業

間違えてネジが太いものを購入してしまったので変換アダプターが必要になってしまいましたが問題なく使えていますし圧も逃げません
安心して使えます

対象商品:
87959322
2017-11-20
用途:
オイル供給装置

前回も同じものを使っておりました。
物が当たって壊れたので、交換しました。
何も無ければ、しっかりしていて問題ないと思います。

対象商品:
87959155
2016-09-29
用途:
エアサス
自動車・二輪車・自転車関連業

エアサスのタンクに装着して利用していますが便利でエア漏れも無く良好です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする