形状ストレート色標準色(樹脂本体・開放リング/ブラック、キャップレバー/ブルー)質量(g)63適合チューブ外径(Φmm)9.53使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)68.7ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)16.5管接続口径R1/4寸法A(mm)11ねじの種類R寸法C(mm)20.2使用流体空気寸法B2(mm)32.2寸法B1(mm)42.5寸法E1(mm)21.7寸法E2(mm)41寸法F1(mm)24寸法F2(mm)11寸法P1(Φmm)17.5寸法P2(Φmm)19.5使用真空圧力(kPa)-100対辺H(mm)17