形状ストレート色標準色(樹脂本体・開放リング/ブラック、キャップレバー/ブルー)質量(g)41適合チューブ外径(Φmm)7.94使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)58.2ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)8.9管接続口径R1/4寸法A(mm)11ねじの種類R寸法C(mm)18.1使用流体空気寸法B2(mm)27.7寸法B1(mm)36.5寸法E1(mm)17寸法E2(mm)40.5寸法F1(mm)18寸法F2(mm)8寸法P1(Φmm)15寸法P2(Φmm)16.5使用真空圧力(kPa)-100対辺H(mm)14