用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
色標準色(樹脂本体・開放リング/ブラック、キャップレバー/ブルー)
質量(g)53
適合チューブ外径(Φmm)6.35
使用温度範囲(℃)0〜60
寸法L(mm)58.3
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0〜0.9
有効断面積(mm2)8.5
管接続口径R3/8
寸法A(mm)12
ねじの種類R
寸法C(mm)17
使用流体空気
寸法B2(mm)26.4
寸法B1(mm)38.3
寸法E1(mm)17
寸法E2(mm)40.5
寸法F1(mm)18
寸法F2(mm)8
寸法P1(Φmm)12.5
寸法P2(Φmm)16.5
使用真空圧力(kPa)-100
対辺H(mm)17