※サンプル画像(画像はHV02-02となります。実際の商品の本体の色はライトグレーとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HV02-02W ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ) 87959681 HV02-02W ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ) 87959681 HV02-02W ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ) 87959681 HV02-02W ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ) 87959681

ハンドバルブ ニップル 3方弁

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 ライトグレー 注文コード87959681 品番HV02-02W
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は管接続口径・材質・色など7種類から選べます 他の種類を見る

機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。

寸法A1(mm)11 寸法A2(mm)11 寸法B1(mm)42.5 寸法B2(mm)42.5 寸法E1(mm)21.7 寸法E2(mm)41 寸法F1(mm)24 寸法F2(mm)11 寸法L1(mm)36.5 寸法L2(mm)36.5 寸法P(Φmm)19.5 対辺H1(mm)17 対辺H2(mm)17 ポート数3 使用流体空気 ねじの種類R 管接続口径1/4 形状ニップル ライトグレー 質量(g)80 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 有効断面積(mm2)15.8 使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ハンドバルブ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87959663
2020-10-06
用途:
空圧 ミストフィルタ・レギュレータなどの管理用バルブ
株式会社オーレックス 様

3方弁というか「残圧排気弁」のストレート型。
3方といっても配管接続可能なポートは2つ。排気ポートはツマミ内。
小型なのでφ16クラスの配管/流量サイズには向かない。
最大でもφ12クラス迄なので、より大流量/大口径を要する場合は、「残圧排気弁」としてブラケット固定タイプを選択されたい。
φ12以下φ6程度の配管迄ラインナップがある。
ツマミの色やツマミ形状(片レバー・両レバー・矢印表示)など後付けパーツやバリエーションがあると良いですね。

対象商品:
87959681
2019-05-27
用途:
真空脱泡

真空容器の大気圧戻し用に使用しました。普通に使えますが微少リークがあるため到達真空度が上がりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする