※サンプル画像(画像はHV03-03-2となります。実際の商品の本体の色はライトグレーとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HV03-03-2W ハンドバルブ ニップル 2方弁 PISCO(ピスコ) 87959724 HV03-03-2W ハンドバルブ ニップル 2方弁 PISCO(ピスコ) 87959724 HV03-03-2W ハンドバルブ ニップル 2方弁 PISCO(ピスコ) 87959724 HV03-03-2W ハンドバルブ ニップル 2方弁 PISCO(ピスコ) 87959724

ハンドバルブ ニップル 2方弁

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径3/8 ライトグレー 注文コード87959724 品番HV03-03-2W
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は管接続口径・材質・色など10種類から選べます 他の種類を見る

機器への空気圧入力を開閉します。

寸法A1(mm)12 寸法A2(mm)12 寸法B1(mm)43.5 寸法B2(mm)43.5 寸法E1(mm)21 寸法E2(mm)41 寸法F1(mm)24 寸法F2(mm)11 寸法L1(mm)37.2 寸法L2(mm)37.2 寸法P(Φmm)19.5 対辺H1(mm)17 対辺H2(mm)17 ポート数2 使用流体空気 ねじの種類R 管接続口径3/8 用途ねじとねじの接続 形状ニップル ライトグレー 質量(g)96 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 有効断面積(mm2)15.7 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※L1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

ハンドバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87959627
2019-11-28
用途:
エアブラシの切り換え用に使用。
教育・研究機関

本体を固定して使用してますが、片手で開閉しやすく重宝してます。

対象商品:
87959636
2018-10-21
用途:
コンプレッサーに使用
製造業

枝分かれした圧力を切り替えるために購入しましたが、製品精度は大変高いです。シールテープが予めついているのもいい。エア漏れなどの不具合も一切ありません。これがないと生きていけないと思えるぐらい良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする