※サンプル画像(画像はHV10-10となります。実際の商品の本体の色はライトグレーとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HV10-10W ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 87959794 HV10-10W ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 87959794 HV10-10W ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 87959794 HV10-10W ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 87959794

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 ライトグレー 注文コード87959794 品番HV10-10W
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合チューブ外径・色・トラスコ品番など19種類から選べます 他の種類を見る

機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。

材質
ロック爪/ステンレス
開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
寸法B1(mm)32.2 寸法B2(mm)32.2 寸法C1(mm)20.2 寸法C2(mm)20.2 寸法E1(mm)21.7 寸法E2(mm)41 寸法F1(mm)24 寸法F2(mm)11 寸法P1(Φmm)17.5 寸法P2(Φmm)17.5 寸法P3(Φmm)19.5 ポート数3 使用流体空気 形状ユニオンストレート ライトグレー 質量(g)45 適合チューブ外径(Φmm)10 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 有効断面積(mm2)17.4 使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ハンドバルブ
この動画は、10人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
チューブ内の残圧除去

チューブの残圧を除去するためにチューブ配管の途中に取り付けました。
ワンタッチで残圧が無くなるので便利です。1/4インチサイズのチューブ用はあまり売ってないのでこちらで購入出来て良かったです。

対象商品:
09148937
2023-02-14
用途:
ホースリールの圧抜き

止めると圧が抜けるので便利です。まだ倉庫内で1年半ほどしか使用してないので耐久性は何とも言えません。工具・カプラのエア漏れ対策で追加購入しました。

対象商品:
09148921
2020-09-24
用途:
空圧機器の配管
株式会社オーレックス 様

圧縮空気供給インフラのフィルタ・レギュレータ一次側に残圧排気3方弁として使用。
フィルタレギュレータ(モノタロウ)のN.O.ドレンバルブ動作をさせる為、及びフィルタレギュレータ以降のホース・カプラ類への常時加圧負荷を軽減するために設置。
配管スペースと納期の兼ね合いからユニオンストレート形式とした。
設置条件が良ければホース同士の連結(ストレート・ユニオン)ではなく、ホース‐ネジ連結の単純なもの(ストレート)のほうがバルブ操作が楽。

各メーカーとも形状に大差ないが、取付穴が横方向に2か所貫通している構造。
固定穴を縦にも設けてもらえると、取付方法の応用が広がるので要望したい。

対象商品:
09148903
2020-07-27
用途:
ある締め付けの位置で漏れてしまうのは・・・

On Off の開閉で使えるものと割り切れば大丈夫と思いますが
中途半端な位置で止めると少し洩れていました。構造的に仕方ないのかもしれませんが
安いので、割り切って使っております

対象商品:
09148894
2019-12-26
用途:
エアー配管
製造業

エアー配管に使用するために購入しました。
同社製のエアチューブを使用しているため、相性を考慮して本製品を選びました。
やや値段が張りますが、品質・性能ともに満足しています。
※2方弁も購入しましたが、ツマミ部に小さくBもしくはAというマーク以外は、まったく同じ見た目なので、間違えないように注意が必要です。

対象商品:
09148912
2017-09-12
用途:
エアー機器の手元でのON/OFF

三方弁は残圧が抜けるので安心です。安いものは90度しっかり回らないちょっと不安なものもあるので、やはりメーカー品が安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
09148921
2018-06-30
用途:
機械メンテナンス
製造業

メーカー品なので、品質は問題ありません。納期が早くて助かりました。

対象商品:
09148937
2017-11-29
用途:
エアコンプレッサーの機器接続側の残圧排気に使用。三方バルブと思ったが、本製品の方がバルブの開閉が直感的にわかりやすい。
農・林・水産業

さすがPISCO!。コンパクトで作りも良い。満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする