チューブの残圧を除去するためにチューブ配管の途中に取り付けました。
ワンタッチで残圧が無くなるので便利です。1/4インチサイズのチューブ用はあまり売ってないのでこちらで購入出来て良かったです。
止めると圧が抜けるので便利です。まだ倉庫内で1年半ほどしか使用してないので耐久性は何とも言えません。工具・カプラのエア漏れ対策で追加購入しました。
圧縮空気供給インフラのフィルタ・レギュレータ一次側に残圧排気3方弁として使用。
フィルタレギュレータ(モノタロウ)のN.O.ドレンバルブ動作をさせる為、及びフィルタレギュレータ以降のホース・カプラ類への常時加圧負荷を軽減するために設置。
配管スペースと納期の兼ね合いからユニオンストレート形式とした。
設置条件が良ければホース同士の連結(ストレート・ユニオン)ではなく、ホース‐ネジ連結の単純なもの(ストレート)のほうがバルブ操作が楽。
各メーカーとも形状に大差ないが、取付穴が横方向に2か所貫通している構造。
固定穴を縦にも設けてもらえると、取付方法の応用が広がるので要望したい。
On Off の開閉で使えるものと割り切れば大丈夫と思いますが
中途半端な位置で止めると少し洩れていました。構造的に仕方ないのかもしれませんが
安いので、割り切って使っております
エアー配管に使用するために購入しました。
同社製のエアチューブを使用しているため、相性を考慮して本製品を選びました。
やや値段が張りますが、品質・性能ともに満足しています。
※2方弁も購入しましたが、ツマミ部に小さく③もしくは②というマーク以外は、まったく同じ見た目なので、間違えないように注意が必要です。
三方弁は残圧が抜けるので安心です。安いものは90度しっかり回らないちょっと不安なものもあるので、やはりメーカー品が安心です。
さすがPISCO!。コンパクトで作りも良い。満足。